※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
ウシオユーテックの 研究関連用品・実験用必需品
ウシオユーテックの チューブ/ホース類
ウシオユーテックの 実験研究用PP/PEチューブ・ホース
UPチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
50370986
品番
UPP-3×2
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長さ(m)
20
材質
ポリプロピレン系樹脂
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
3
最小曲げ半径(mm)
8