モールステーパホルダA型(タング式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50421813 品番 BBT40-MTA2-45
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT40●参考工具径サイズ:Φ14.5~Φ23 質量(kg)1 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)18 寸法D(Φmm)32 モールステーパNo.2 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする