BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパホルダA型(タング式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50421822
品番
BBT50-MTA4-75
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ32~Φ50
質量(kg)
3.9
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
37
寸法D(Φmm)
50
モールステーパNo.
4
形状図番
1