画像準備中

オートタッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)55 適合タッパ:AUTO-B120、AUTO-B120-R、TTB120、STC12、ATB12、ATS12R ホルダ長さL(mm)- 注文コード50421892 品番TC12-M3
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は全長・適合・ホルダ長さLなど102種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合本体サイズ(mm):12 適合タッパ:AUTO-B120、AUTO-B120-R、TTB120、STC12、ATB12、ATS12R 全長(mm)55 外径(Φmm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)22 寸法D1(Φmm)- タッピング能力●メートル:M3●ユニファイ:No.5、No.6 寸法d1(Φmm)4 長さH(mm)24 シャンクNo.- 長さL1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルダ長さL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする