BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
オートタッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
83
適合
タッパ:AUTO-B300、TTB300、STC30
ホルダ長さL(mm)
-
注文コード
50422093
品番
TC30-M30 P3/4
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・ホルダ長さL
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合本体サイズ(mm):30
適合
タッパ:AUTO-B300、TTB300、STC30
全長(mm)
83
外径(Φmm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
41
寸法D1(Φmm)
-
タッピング能力
●メートル:M30●管用:P3/4
寸法d1(Φmm)
23
長さH(mm)
45
シャンクNo.
-
長さL1(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルダ長さL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。