画像準備中

オートタッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)62 適合タッパ:AUTO-E12、ATE12 ホルダ長さL(mm)- 注文コード50422181 品番TCE12-M12
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・適合・ホルダ長さLなど102種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合本体サイズ(mm):12 適合タッパ:AUTO-E12、ATE12 全長(mm)62 外径(Φmm)38.5 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 寸法D1(Φmm)- タッピング能力●メートル:M12 寸法d1(Φmm)8.5 長さH(mm)36 シャンクNo.- 長さL1(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルダ長さL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする