※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの 粘着クリーナー
エスコの 粘着クリーナー用テープ
187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50425156
品番
EA922B-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
187
巻数
50周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
適合
EA922B-25用替テープ
エスコ品番
EA922B-27
繰り返し・詰め替え
対応