ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
簡易実体鏡のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50425629
品番
K50-1853-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
120〜150×56×86(使用時)、120×70×17(収納時)
倍率
4倍
眼幅調整範囲(mm)
50〜75
材質(レンズ)
ガラス