ワイヤレス温度センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50429804 品番E31-6979-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,100
販売価格(税別)
31,000

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

仕様<実験例>冷却のスピード・温室効果・温度と明るさの関係・長時間の環境測定など 種別温度 電源充電式電源(USB充電式) 精度±0.3℃(0〜70℃の範囲内)、±0.6℃(左記以外) 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 分解能0.1 温度測定範囲(℃)-40〜+125 インターフェースワイヤレス、USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33、プローブ部160
注意
●※ソフトウェアは、購入後タブレット・PCなどへ自由にダウンロードして使えます。●※実験にはコンピュータが別途必要です。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品説明動画

E31-6979-01 ワイヤレス温度センサ(イージーセンス用)< エタノールが沸騰する温度を調べる実験 >
E31-6979-01 ワイヤレス温度センサ(イージーセンス用)<過冷却実験>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする