ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
ハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444425
品番
K50-1348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種別
DT-2 (グラスファイバー柄)
寸法(mm)
面24mm角
全長(mm)
約335
質量(g)
約670
材質(柄部)
グラスファイバー