ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
アイビーチゼルたがね
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444477
品番
K50-1404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
仕様
ソフトグリップ
種別
DT-50
全長(mm)
約230
質量(g)
310
刃幅(mm)
50