BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
タップホルダ:MGT6-□-30、MGT6-□-70、MGT6-□-100、
注文コード
50448456
品番
ST20-MGT6-65
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
タップホルダ:MGT6-□-30、MGT6-□-70、MGT6-□-100、
寸法D(Φmm)
36
寸法D1(Φmm)
16
寸法L3(mm)
40
シャンクNo.
20
寸法Ds(Φmm)
20
ホルダ長さL(mm)
65