BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
タップホルダ:MGT12-□-30、MGT12-□-70、MGT12-□-100
注文コード
50448465
品番
ST25-MGT12-70
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
タップホルダ:MGT12-□-30、MGT12-□-70、MGT12-□-100
寸法D(Φmm)
41
寸法D1(Φmm)
20
寸法L3(mm)
50
シャンクNo.
25
寸法Ds(Φmm)
25
ホルダ長さL(mm)
70