BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
タップホルダ:MGT20-□-30、MGT20-□-70、MGT20-□-100
注文コード
50448474
品番
ST32-MGT20-90
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
タップホルダ:MGT20-□-30、MGT20-□-70、MGT20-□-100
寸法D(Φmm)
54
寸法D1(Φmm)
30
寸法L3(mm)
55
シャンクNo.
32
寸法Ds(Φmm)
32
ホルダ長さL(mm)
90