ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
堆積岩標本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50448713
品番
L55-1604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
セット内容
れき岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、軽石凝灰岩
種別
AR-6R
種類
6種
箱寸法(mm)
箱:251×206×60、小箱:75×90×20
研磨面
なし
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。