334999 TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ) 50476564

TRAILMAX MIXTOUR

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)15
タイヤサイズ160/60R15M/C 67H
タイプTL
内容量1本注文コード50476564品番334999
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
タイヤサイズ160/60R15M/C 67H適合Rear用タイプTLタイヤ幅(mm)160リム径(inch)15速度記号/荷重表示67H偏平率(%)60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43419514
2021-11-15
用途: タイヤ交換
その他業種

従前のタイヤと同サイズなので、すんなり交換できました。走行した距離は少なく、まだ、評価までは出来ませんが、明らかに接地感は良くなりました。

対象商品 : 43419514
2020-11-28
用途: 二輪用
自動車・二輪車・自転車関連業

海外ブランドが主流のアドベンチャーバイク用タイヤで貴重な国産タイヤです。

2が参考にしています
対象商品 : 43419539
2020-12-19
用途: バイクツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイヤは、見た目のゴツゴツ感も無くストップアンドゴーも滑らかで良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする