ローバックフォールディングシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50500583 品番TWRBHS
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。
フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。
素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。
サイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする