商品レビューを投稿する内容量1個注文コード50500599品番TWRBHSP
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。
フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。
素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。
固定式ペデスタルとパッケージになっています。
シートサイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm
ペデスタル サイズ:高さ300mm 土台直径225mm パイプ外径75mm