ハイグレードサスペンション 280mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50501107 品番39601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000

ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。
車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。
様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。
アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

タイプネジ式プリロードアジャスター 機能280mmは+6cmロングのスイングアームまで対応。車高調機能280mm:+10mm。伸び側減衰力25段階 保証期間メーカー保証(購入から2年) 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする