マニホールドスペーサー デイトナフィンガーフォロワーDOHC用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50501369 品番37110
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

デイトナ製DOHC(フィンガーフォロワータイプ)のマニホールドスペーサーです。
フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。
このスペーサーを使えばメーカー可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。
29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
マニホールドスペーサー厚み24mm。

材質A2017 シルバー 表面処理シルバーアルマイト 適合車種モンキー、ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィンガーフォロワータイプのみ使用可能。
※直打式のDOHCヘッドには装着不可。
※ガスケットは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする