エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
ウレタンホース(プラグ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50509708
品番
EA125S-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
プラグ付
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
内径(Φmm)
6.5
材質
ウレタン樹脂
外径(Φmm)
10
全長(m)
1.5
使用圧力(MPa)
1.5
取付ねじ径(inch)
G1/4”
アズワン品番
64-2195-39