※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50516357 品番EA942EJ-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700

合成樹脂系トタンペイントです。
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。

ねずみ 用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-85 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40〜50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80〜100
注意
※コールタールが塗ってある上に塗るときは「銀色」を塗って下さい。
※よく撹拌してからお使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする