※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 多用途
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50517495
品番
EA942EM-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
色
灰色
用途
海上用
エスコ品番
EA942EM-121
タイプ
速乾性
指触乾燥時間(分)
20℃:約10、冬期:約20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
色番
灰色2704(N-5)
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
2〜3
危険物の性状
非水溶性