※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 塗料うすめ液/処理剤
エスコの うすめ液
エスコの その他塗料うすめ液
4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50519647
品番
EA942EN-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
EA942EN-1/-3、EA942EN-11/-13、EA942EN-21/-24、EA942EN-31/-34の専用うすめ液です。
使用場所
屋外用
エスコ品番
EA942EN-36
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※他の塗料には使用しないでください。