TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの オイルヒーター
11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50520138
品番
TOH-D1110NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)
1200/700/500(切替式)
仕様
設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付
色
黒木目調
電気代の目安
約32.4円/時(1200W時)
タイマー
1〜24時間オン・オフタイマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合