LED電球 E26 レフ電球タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50521599 品番 LDR9DWRF10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)9.4 ビーム光束(Lm)400 長さ(mm)125 質量(g)115 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.157 ビーム角(度)60 中心光度(cd)600 外径(mm)80 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする