※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 上皿はかり
アズワンの デジタル上皿はかり
アズプロミニスケール ACXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50522877
品番
ACX5200
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。
薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
ひょう量(g)
5200
計量皿寸法(mm)
142×128
種類
電子天秤
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)
1
本体寸法(mm)
201×135×41
機能
風袋引き・オートパワーオフ
表示形式
デジタル
安定時間(秒)
約1.5
アズワン品番
7-6934-03
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000