スーパーデッキチェアU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50538548 品番ICCAL02
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアです。支柱部分には25mmのアルミフレームをダブルで使用。重厚な合皮製クッションやサイドの肘あては65mmもあり体を優しくサポートします。
欧米の高級ヨット、ボートで使われている豪華なデッキチェアです。
ボートやアウトドアだけでなく別荘やベランダでゆったりとくつろぐにはベストアイテムです。

仕様アルミ足底、ノンスリップラバー 折り畳み可能 、クッション取り外し可能 材質アルミフレーム 合皮製クッション 厚さ(mm)クッション:55 質量(kg)8.1 直径(Φmm)アルミフレーム:25 高さ(mm)800 縦(mm)500 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする