HO052-010-0804-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50539888

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはブルーになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO052-010-0804-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50539888
HO052-010-0804-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50539888
HO052-010-0804-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50539888
HO052-010-0804-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50539888
HO052-010-0804-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50539888

アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50539888品番HO052-010-0804-04
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
レバーの種類ロングレバー色ブルー適合車種CB-1/VTR250つやありアジャスター色ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする