三桂製作所
三桂製作所の 電路支持材/支持金具
三桂製作所の 電路支持用サドル
三桂製作所の 電路支持用片サドル
ケイフレックス用片サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合
【ケイフレックス】22
注文コード
50553537
品番
KSO22
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
便利な片サドル
用途
ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
適合
【ケイフレックス】22
温度範囲(℃)
-50〜200
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
1
寸法P(mm)
24
寸法d(Φmm)
5.2
質量(g/個)
12