三桂製作所
三桂製作所の 電路支持材/支持金具
三桂製作所の 電路支持用サドル
三桂製作所の 電路支持用片サドル
ケイフレックス用片サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合
【ケイフレックス】28
注文コード
50553546
品番
KSO28
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
便利な片サドル
用途
ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
適合
【ケイフレックス】28
温度範囲(℃)
-50〜200
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
1.2
寸法P(mm)
28
寸法d(Φmm)
5.2
質量(g/個)
20