用途<ライトタックル・チャレンジモデル>更なるライトラインで大物へのチャレンジを可能にしたアイテム。水深100m前後のエリアで、100g前後のジグを中心に最大150gまで操作可能。ベイトタイプと同じ細身ながらシャープな操作感を持たせ、スピード感のある早いピッチでの回遊魚狙いから、誘い上げでのネギングスタイルまで対応します。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.88(6’2”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000〜SW5000/S社4000〜5000
グリップ部(mm)リアグリップ:450
自重(g)123
最大ドラグ(kg)3
継数(本)1
仕舞(cm)188
先径(mm)1.8
カーボン(%)76
グラス(%)24
適合ルアー質量(g)MAX150
適合ライン(号)PE:0.8-1.5
魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ