CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609136 品番SKX832S-H
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

<エクストリーム・パワー・ゲーム>キャスティングゲームで大物だけにターゲットを絞り、ひたすらに性能だけを追い求めたエキスパートシリーズ。知識・体力・経験値を併せ持ち、ロッドの性能を引き出せるアングラー向けに仕上げました。 <ブランク>*ターゲット別に合わせたパワーとアクションに設定し、キャスト性能とリフト力の向上を図りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットする事により、限界値を高め驚異的な粘り強さを実現。 <ガイド>*オーシャントップガイド、オーシャンガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*ツナ向けモデルには、ファイトを助けるアシストグリップを採用。 *ギンバルを採用したモデルには、ラバー素材のソフトギンバルキャップを付属(ソフトギンバルキャップをご使用になる際は、両面テープで固定していただくと落下防止に繋がります)

用途<対マグロPE6〜8号スペック>マグロ類ターゲットにメインラインをPE6〜8号を想定し、50〜60gを下限に130gまでのペンシルベイトやスイミングポッパーを扱い易いパワーに設定。1〜3番ガイドをダブルラッピング、4〜6番ガイドはトリプルラッピングを施し強度アップを図っています。大型のターゲットとのファイトを想定して、フロント部にはアシストグリップを採用。グリップエンドには、ギンバル(GC22)を採用。GC用ソフトギンバルキャップ(BRC GC22)が付属。Top Guide(#16) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.51(8’3”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社14000-20000/S社14000-20000 グリップ部(mm)リアグリップ:530 自重(g)403 最大ドラグ(kg)15/60° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)177 先径(mm)2.4 カーボン(%)92 グラス(%)8 適合ルアー質量(g)MAX150 適合ライン(号)PE:6-8 魚種ペンシルベイト/マグロ・ヒラマサ・GT
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする