LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50616337 品番 LDR5N-W-E11 5
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハロゲンランプ形LED電球
配光角40°の広角タイプ
E11口金

定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)630 ビーム光束(Lm)290 最大光度(cd)1040 エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 定格電流(mA)82 配光角度(°)40 光色昼白色 電球の種類LED
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※ 次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
※・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
※・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
※・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
※・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
※・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
※ 以下の環境では絶対に使用しないこと
※・水滴などがかかる場所
※・直流電源

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
自営業の店内照明
眼鏡専門店アイポイント 様

予想以上に明るい素晴らしい電球です。当初、明るすぎかと思い未開封分の返品をモノタロウ様にお願いしましたが、その後40W型に変えると物足りなく感じました。
結果40Wは他で使用し、60Wのこちらで店内照明を賄います。本当に明るくお店の印象が変わるほどです。モノタロウ様にもオーム電機様にも感謝しています。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
商品陳列のスポットライト
製造業

1800mm幅の平台に5灯使っており、今まで使っていたものより明るく、広角タイプで良かったです。高さ1メートル程からの明かりなのでこれで十分です。天井から(2400mm)でも使えるものがあればと思います。

1人が参考にしています
2025-01-25
用途:
リビングの間接照明
関谷 様 (その他業種)

安かったのに、とても明るくて良いです。追加購入しました。

対象商品:
50616380
2024-05-02
用途:
社内LED化
遠鉄アシスト株式会社 様 (サービス業)

ダイクロハロゲンが付いていた箇所を一斉交換しました。
第一印象「めちゃ明るい」とスタッフ皆が喜んでいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする