GEOMAX MX53

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50621735 品番 333694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
タイヤサイズ70/100-17 40M タイヤ幅(mm)70 リム径(inch)17 偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50621839
2021-09-24
用途:
モトクロスに使用します
オートテクノサービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

食い付きが良く滑りにくい
耐久性も良い方だと思います。

対象商品:
50621848
2021-11-04
用途:
交換
その他業種

送られて来た時包装されているビニールラッピングが破れてタイヤの一部が飛び出して白く汚れていた

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品汚損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
50621726
2020-07-14
用途:
モトクロスバイクのタイヤ交換

言わずと知れた、モトクロス専用ミディアム路タイヤ。
モノタロウさんのおかげでお安く購入できました。
リピート確実です。

対象商品:
50621753
2019-12-19
用途:
モトクロス用

以前のMX52と比較してワイドレンジに対応できるタイヤになりました。エッジの2段ブロックもコーナリングに貢献してます。サンデーライダーならコレ1本でモトクロス楽しめると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする