※単品画像
GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の 外装系
GALESPEED(ゲイルスピード)の バイクカスタムパーツ
リアキャリパーサポート(STD径) STDアーム対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50633127
品番
29331101
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
仕様
ABS対応
適合
スイングアーム:純正スイングアーム、スタンダードローター径
材質
A7075(ブラックアルマイト)
サイズ
推奨キャリパーピストン:Φ30/Φ34共通
ディスク径(Φmm)
純正同等
主な適合車種
XJR1300 00-15(国内) (30/34共通)