LED電球 E26 人感センサー付

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50637284 品番 LDR6N-H-SE25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E26 光色昼白色 全光束(Lm)約485 配光角度(°)約120 材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 質量(g)96 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.103 定格消費電力(W)約5.6 定格寿命(時間)25000 対応不対応 保証期間お買い上げ日より3年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106 使用場所屋内用 アズワン品番65-2035-36 明るさ一般電球40形相当 待機電力(W)0.2 配光タイプ下方向
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50637284
2025-10-13
用途:
廊下、玄関に取り替え。
幸和サービス 様 (サービス業)

以前の電球より思ったより明く良い買い物でした。
他も古くなったらリピートします。

対象商品:
50637309
2025-02-10
用途:
トイレの電球をLEDに交換。
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

トイレの照明をLEDに交換することにしたが、自動点灯させるためにこの人感センサー付のものにしました。
センサー付のLEDシーリングライトより安価で簡単に自動点灯できるので使用しました。
計画通り自動点灯するので快適です。

2025-04-04
用途:
玄関に設置
運輸・通信業

消えるまでに時間が掛かるが点灯が速く便利です
LED特有の症状がいつでるか気にはなります。

対象商品:
50637309
2024-09-06
用途:
トイレの照明に使用
その他業種

人感センサーのみの商品がほしかったのですが、
明暗センサーも付いており思ってた商品ではありませんでした。
でも、明暗センサーのセンサーが露出しているので
その部分だけテープを貼って人感センサーのみに変更できました。
人が離れたら約2分くらいで消灯します。
トイレに入ると自動で点灯してくれるのでとても便利になりました。

4人が参考にしています
対象商品:
50637309
2024-02-01
用途:
商品倉庫内の電球として使用中

思っていたより明るく、少しの動作にもしっかり反応し点灯します。
LEDなので蛍光灯より電気代も気になりませんし、満足しています。

対象商品:
50637309
2024-02-17
用途:
電球の交換
その他業種

電球色の電球から交換しましたが、センサーも反応しており、非常に良いです。

ただし、ガラスの反射・風を受けやすい場所だと、センサーが反応しますので、設置場所に注意してください。

1人が参考にしています
対象商品:
50637309
2024-04-22
用途:
日常利用

屋内の通路部用に購入しました。何の問題もなく使えています

対象商品:
50637318
2024-01-09
用途:
トイレの照明

反応も良く、明るさも充分でした。リピート購入すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする