ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP Disk100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50663158
品番
FAD850F
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
48
径(Φmm)
90
定格電力(W)
7.9
口金
GX53-1a
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
6500〜2700
光源色
調光調色
ランプ全光束(Lm)
931
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.8
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
配光タイプ
超広角