ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP E26 調光調色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50663219
品番
FAD863X
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
径(Φmm)
61
定格電力(W)
8.2
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
電球
電球60W形相当
色温度(K)
6500〜2700
光源色
調光調色
ランプ全光束(Lm)
940
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.6
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100