ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50663280
品番
FAD870F
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
69
径(Φmm)
50
定格電力(W)
6
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
6500〜2700
光源色
調光調色
ランプ全光束(Lm)
476
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.3
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
配光タイプ
超広角