ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP Filament E26
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ランプ全光束(Lm)
250
注文コード
50663614
品番
RAD752L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ランプ全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
137
径(Φmm)
95
定格電力(W)
2.4
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
2200
光源色
電球色
ランプ全光束(Lm)
250
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.1
調光方式
不可
演色指数(Ra)
82