ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
JDR-mini series 適合ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50663648
品番
RAD841N
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)
5.9
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
口金
E11
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.9
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
16(ビーム角16)狭角配光
調光方式
位相制御タイプ
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
560
調光率(%)
5〜100
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。