JDR-Hi series 適合ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 色温度(K)3000 配光角度(°)中角(26) 注文コード50663824 品番RAD872M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は光源色・色温度・配光角度9種類から選べます 他の種類を見る

JDR-Hiシリーズ

消費電力(W)8.3 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000時間 配光角度(°)中角(26) 調光方式不可 演色指数(Ra)82
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50663824 RAD872M 73272669 RAD949M LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明) LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明) 1台 5,798
欠品中
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする