JDR-Hi series 適合ランプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 色温度(K)3000 配光角度(°)広角(35) 注文コード50663840 品番RAD872W
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は光源色・色温度・配光角度9種類から選べます 他の種類を見る

JDR-Hiシリーズ

消費電力(W)8.3 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000時間 配光角度(°)広角(35) 調光方式不可 演色指数(Ra)82
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする