ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
JDR-Hi series 適合ランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
色温度(K)
2700
配光角度(°)
中角(26)
注文コード
50663858
品番
RAD873M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
光源色・色温度・配光角度
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
JDR-Hiシリーズ
消費電力(W)
8.3
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
中角(26)
調光方式
不可
演色指数(Ra)
82
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。