ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP Disk series Disk150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
ナチュラルホワイト 白色
定格光束(Lm)
1635
注文コード
50667979
品番
RAD859FB
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色・定格光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)
50
径(Φmm)
115
消費電力(W)
14
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1a
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.7
光源寿命
40000時間
調光方式
不可
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1635
配光タイプ
拡散
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。