カメラプレートブラケット&クリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50678190 品番BS-CPBFCC-D270
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。
・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。
・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。
・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。
・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。

用途スマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 奥行(mm)45 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする