産業用PoEエクステンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50693240 品番DEPX-G5BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能
IEEE802.3af/at/bt 準拠
本体電源不要

規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt 保護構造IP30スチール ポート数【PoE対応】5(受電:ポート5、給電:ポート1〜4) 消費電力(W)4(PoE無)/64(PoE有) 電源PoE 電力(W)【PoE供給】ポート1〜4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:60(@90入力) コネクタ形状RJ-45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×815×1035 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け 最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能) 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-40〜75 給電方式【PoE】2ペア Alternative-A (1/2、3/6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする