東洋ライテック
東洋ライテックの 電球
東洋ライテックの LED電球
東洋ライテックの ビームランプタイプLED電球
LEDビームランプ 屋内・屋外兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50702306
品番
LDR12LWWTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
131
質量(g)
200
電流(A)
0.22
口金
E26
全光束(Lm)
1000
定格寿命(時間)
25000
電球形状
ビーム
色温度(K)
3000
ビーム角(度)
30
光色
電球色
電球の種類
LED