LEDビームランプ 屋内・屋外兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50702315 品番 LDR15LWWTC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(mm)131 質量(g)200 電流(A)0.236 口金E26 全光束(Lm)1350 定格寿命(時間)25000 電球形状ビーム 色温度(K)3000 ビーム角(度)30 光色電球色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする